Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat, 230 V, 50 % rF, (L x B x H) 42 x 38 x 64.5 mm, 01246.0-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrostat, 230 V, 50 % rF, (L x B x H) 42 x 38 x 64.5 mm, 01246.0-01
Hygrostat, 230 V, 50 % rF, (L x B x H) 42 x 38 x 64.5 mm, 01246.0-01
Artikel-Nr.:
     4502-80H7898
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01246.0-01
EAN/GTIN:
     4251823450152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Elektronischer Hygrostat, 01246.0-01, STEGO Der elektronische Hygrostat überwacht die relative Feuchte in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten und schaltet bei Erreichen des eingestellten Wertes eine Heizung ein. Dadurch wird Kondensat an Bauteilen und elektronischen Komponenten verhindert. Die im Einstellknopf integrierte LED leuchtet, wenn die angeschlossene Heizung in Betrieb ist. Features * Fest eingestellte relative Feuchte * Hohe Schaltleistung * Temperaturkompensiert * Clip-Befestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hygrostat, 230 V, 50 % rF
Breite:
38 mm
Höhe:
64.5 mm
Länge:
42 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.078 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hygrostat Verteilersysteme, hygrostat stego, gehäuse, zubehör, Haustechnik, Feuchteregler, Luftfeuchteregler, Raumfeuchteregler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 45,72*
€ 60,96*
€ 6,90*
ab € 39,09*
€ 60,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.