Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchte, 4 W, 240 V, 400 lm, 7000 K, 120°, 02540.0-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchte, 4 W, 240 V, 400 lm, 7000 K, 120°, 02540.0-03
LED Leuchte, 4 W, 240 V, 400 lm, 7000 K, 120°, 02540.0-03
Artikel-Nr.:
     4502-80H7948
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02540.0-03
EAN/GTIN:
     4251823459391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung
Schaltschranklampe
Schaltschrankleuchte
LED-Schaltschrankleuchte, 02540.0-03, STEGO Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten mit hoher Bestückungsdichte. Durch den Einsatz von LED-Technologie hat diese Leuchte eine sehr lange Lebensdauer. Ein Schnellanschluss ist durch einen Steckanschluss mit Verriegelung und einem integriertem Netzteil realisiert. Features * Weitbereichsspannung * Durchgangsverdrahtung * Clipbefestigung * Ein-/Ausschalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.18 kg
Abstrahlwinkel:
120 °
Ausführung:
LED Leuchte
Breite:
40 mm
Farbtemperatur:
7000 K
Höhe:
47.3 mm
Länge:
351 mm
Leistung:
4 W
Lichtstrom:
400 lm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-45 °C
mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP20
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vitrine Halogenstrahler, Vitrinen-Halogenstrahler, Vitrinenbeleuchtung, Vitrinenhalogenstrahler, schaltschrankleuchte stego, vitrinenbeleuchtung, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, Gehäuse, Gehäusezubehör, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,19*
€ 60,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 47,73*
€ 64,67*
€ 6,90*
ab € 44,77*
€ 73,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244389
ab € 18,91*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244360
ab € 7,49*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244358
ab € 8,52*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244362
ab € 7,89*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
244356
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.