Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte, 240 V, 400 lm, 7000 K, IP20, 02540.3-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte, 240 V, 400 lm, 7000 K, IP20, 02540.3-13
LED-Leuchte, 240 V, 400 lm, 7000 K, IP20, 02540.3-13
Artikel-Nr.:
     4502-80H7950
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02540.3-13
EAN/GTIN:
     4251823459599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungstechnik
Lampe
Leuchte
LED-Lampe
LED-Schaltschrankleuchte, 02540.3-13, STEGO Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten mit hoher Bestückungsdichte. Durch den Einsatz von LED-Technologie hat diese Leuchte eine sehr lange Lebensdauer. Auch die Druckklemmenanschluss ist zur Durchgangsverdrahtung geeignet, es können bis zu 10 Leuchten hintereinander verdrahtet werden. Features * Weitbereichsspannung * Durchgangsverdrahtung * Clipbefestigung * Duo-Druckklemmenanschluss * Ein-/Ausschalter
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Ausführung:
LED Leuchte
Breite:
40 mm
Farbtemperatur:
7000 K
Höhe:
47.3 mm
Länge:
351 mm
Leistung:
4 W
Lichtstrom:
400 lm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-45 °C
mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.178 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,77*
€ 62,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,88*
€ 64,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.