Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankheizung, 120-240 V, 20 W, (L x B x H) 75 x 38 x 98 mm, 06030.0-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrankheizung, 120-240 V, 20 W, (L x B x H) 75 x 38 x 98 mm, 06030.0-00
Schaltschrankheizung, 120-240 V, 20 W, (L x B x H) 75 x 38 x 98 mm, 06030.0-00
Schaltschrankheizung, 120-240 V, 20 W, (L x B x H) 75 x 38 x 98 mm, 06030.0-00
Artikel-Nr.:
     4502-80H7996
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     06030.0-00
EAN/GTIN:
     4251823467648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Schaltschrankheizung, 06030.0-00, STEGO Die Heizung wird in Gehäusen eingesetzt, in denen eine Kondensation verhindert werden soll oder die Temperatur nicht unter einen Mindestwert sinken darf. Auf diese Weise wird Korrosion vermieden und eine gleichmäßige Temperatur sichergestellt. Das Heizgerät ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Features * Niedrige Oberflächentemperatur * Schutzisoliert (Kunststoffgehäuse) * Dynamisches Aufheizen durch PTC-Technik * Clip-Befestigung * Weiter Spannungsbereich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltschrankheizung, 120-240 V, 20 W
Breite:
38 mm
Höhe:
98 mm
Länge:
75 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.201 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,44*
€ 33,09*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,71*
€ 36,29*
€ 8,95*
ab € 27,27*
€ 47,39*
1 Tag
41
€ 14,99*
ab € 31,77*
€ 51,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2257030
ab € 41,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.