Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankheizung, 120-240 V, 50 W, (L x B x H) 57 x 140 x 101 mm, 06500.0-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrankheizung, 120-240 V, 50 W, (L x B x H) 57 x 140 x 101 mm, 06500.0-00
Schaltschrankheizung, 120-240 V, 50 W, (L x B x H) 57 x 140 x 101 mm, 06500.0-00
Artikel-Nr.:
     4502-80H8005
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     06500.0-00
EAN/GTIN:
     4251823477005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Schaltschrankheizung, 06500.0-00, STEGO Kompakte Loop-Heizung zum Beheizen von Gehäusen mit elektrischen und elektronischen Einbauten. Die Bauart der Heizung bewirkt eine gute Eigenkonvektion wodurch eine hohe Warmluftströmung erreicht wird. Das Kunststoffgehäuse ist so konzipiert, dass die Oberflächentemperaturen an den berührbaren Seitenflächen sehr niedrig gehalten werden. Die praktische Steck-Druckklemme ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss. Das Heizgerät ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Features * Schnellmontage durch Clipbefestigung und Druckklemme * Niedrige Oberflächentemperatur * Schutzisoliertes Kunststoffgehäuse * Weiter Spannungsbereich * Heizkörper im Loop-Design für optimale Temperaturverteilung * Schock- und vibrationssicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltschrankheizung, 120-240 V, 50 W
Breite:
140 mm
Höhe:
101 mm
Länge:
57 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.38 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 41,04*
€ 53,67*
€ 6,90*
ab € 34,25*
€ 58,62*
€ 8,95*
ab € 47,53*
€ 64,01*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 55,54*
€ 79,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.