Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankheizung, 120-240 V, 50 W, (L x B x H) 57 x 140 x 124 mm, 06510.0-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrankheizung, 120-240 V, 50 W, (L x B x H) 57 x 140 x 124 mm, 06510.0-00
Schaltschrankheizung, 120-240 V, 50 W, (L x B x H) 57 x 140 x 124 mm, 06510.0-00
Artikel-Nr.:
     4502-80H8008
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     06510.0-00
EAN/GTIN:
     4251823477050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Schaltschrankheizung, 06510.0-00, STEGO Kompakte Loop-Heizung auf Basis von PTC-Heizelementen zur Beheizung von Gehäusen mit elektrischen oder elektronischen Einbauten. Mit der Beheizung kann sowohl Untertemperatur als auch Kondensation an Einbauten verhindert werden. Die Konstruktion des Aluminiumprofils erzeugt eine Kaminwirkung, wodurch eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Schaltschrank erreicht wird. Die praktische Steck-Druckklemme ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss. Das Heizgerät ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Features * Schnellmontage durch Clipbefestigung und Druckklemme * Niedrige Oberflächentemperatur * Schutzisoliertes Kunststoffgehäuse * Weiter Spannungsbereich * Heizkörper im Loop-Design für optimale Temperaturverteilung * Schock- und vibrationssicher * Integrierter Fix-Thermostat
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltschrankheizung, 120-240 V, 50 W
Breite:
140 mm
Höhe:
124 mm
Länge:
57 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.39 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 43,31*
€ 58,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,57*
€ 63,75*
€ 6,90*
ab € 40,35*
€ 69,44*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 65,66*
€ 93,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.