Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankheizung, 24 VUC, 15 W, (L x B x H) 93 x 33 x 55 mm, 01101513KB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrankheizung, 24 VUC, 15 W, (L x B x H) 93 x 33 x 55 mm, 01101513KB0
Schaltschrankheizung, 24 VUC, 15 W, (L x B x H) 93 x 33 x 55 mm, 01101513KB0
Artikel-Nr.:
     4502-80H856
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     01101513KB0
EAN/GTIN:
     4099891571368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Widerstandsheizung, 01101513KB0, RO/SE Widerstandsheizung, Kabel 3x0,75mm², IP54, 24 V AC/DC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltschrankheizung Widerstand, 15 W, 24 V AC/DC
Breite:
33 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
93 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.226 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.