Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankheizung, 230 VUC, 33 W, (L x B x H) 166 x 80 x 55 mm, 00203322KB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrankheizung, 230 VUC, 33 W, (L x B x H) 166 x 80 x 55 mm, 00203322KB2
Schaltschrankheizung, 230 VUC, 33 W, (L x B x H) 166 x 80 x 55 mm, 00203322KB2
Artikel-Nr.:
     4502-80H864
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     00203322KB2
EAN/GTIN:
     4099891571443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Widerstandsheizung, 00203322KB2, RO/SE Widerstandsheizung, Kabel 3x0,75mm², IP54, 230 V AC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
230 V AC/DC, 33 W
Breite:
80 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
166 mm
Zubehörart:
Heizung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.534 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.