Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankheizung, 230 VUC, 90 W, (L x B x H) 166 x 80 x 55 mm, 00209022S32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrankheizung, 230 VUC, 90 W, (L x B x H) 166 x 80 x 55 mm, 00209022S32
Schaltschrankheizung, 230 VUC, 90 W, (L x B x H) 166 x 80 x 55 mm, 00209022S32
Artikel-Nr.:
     4502-80H871
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     00209022S32
EAN/GTIN:
     4099891571511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Widerstandsheizung, 00209022S32, RO/SE Widerstandsheizung, IP54, 230 V AC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltschrankheizung Widerstand, 90 W, 230 V AC/DC
Breite:
80 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
166 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.518 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.