Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankheizung, 230 VUC, 180 W, (L x B x H) 216 x 80 x 55 mm, 00318022KB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrankheizung, 230 VUC, 180 W, (L x B x H) 216 x 80 x 55 mm, 00318022KB2
Schaltschrankheizung, 230 VUC, 180 W, (L x B x H) 216 x 80 x 55 mm, 00318022KB2
Artikel-Nr.:
     4502-80H886
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     00318022KB2
EAN/GTIN:
     4099891571665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Widerstandsheizung, 00318022KB2, RO/SE Widerstandsheizung, Kabel 3x0,75mm², IP54, 230 V AC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltschrankheizung Widerstand, 180 W, 230 V AC/DC
Breite:
80 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
216 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.725 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.