Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler 6 m, -40 bis 125 °C, NTC Sensor, TZ-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturfühler 6 m, -40 bis 125 °C, NTC Sensor, TZ-6
Temperaturfühler 6 m, -40 bis 125 °C, NTC Sensor, TZ-6
Artikel-Nr.:
     4502-80H936
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     TZ-6
EAN/GTIN:
     4099891742041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
NTC Fernfühler, TZ-6, RO/SE Features * Temperaturfühler sind hergestellt aus NTC-Thermistoren, vergossen in einer Metallhülse mit Wärmeleitpaste * Große elektrische Festigkeit entsprechend Doppelisolation-Anforderungen * Thermokontakt zwischen Thermistor und Temperaturfühler-Umgebung * TZ - Silikonkabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fernfühler
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Technologie:
NTC Sensor
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.216 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,89*
€ 48,51*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,17*
€ 48,52*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,64*
€ 50,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.