Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsensor SKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtsensor SKS
Lichtsensor SKS
Artikel-Nr.:
     4502-80H949
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     SKS-100
EAN/GTIN:
     4099891564353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Fühler
Sensor
Lichtsensor
Lichtsensor, SKS-100, RO/SE Externer Fotosensor für Dämmerungsschalter SOU-1 und Lichtstärkeregler LIC-1 und LIC-2.
Weitere Informationen:
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Montage:
Schraubmontage
Spannung:
100 V
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.