Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachrüstsatz, 1-phasig, 0.12 kW, 240 V, für Antriebe, 9MC3110-7RK00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nachrüstsatz, 1-phasig, 0.12 kW, 240 V, für Antriebe, 9MC3110-7RK00-0AA0
Nachrüstsatz, 1-phasig, 0.12 kW, 240 V, für Antriebe, 9MC3110-7RK00-0AA0
Artikel-Nr.:
     4502-80P6359
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     9MC3110-7RK00-0AA0
EAN/GTIN:
     4025515682363
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Retrofit Kit for Drives Beinhaltet: 1 x SINAMICS V20, 0,12 kW, 1/AC, 200-240 Vac ungefiltert + Start-Up Dokumentation + Service Card Priority + Adapterplattenzeichnung + eine Parameterübersetzung. Vorraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kit durch Eingabe Altgerät, für optimalen Service. Wichtig für die Auswahl des passenden Retrofit Kit for Drives sind Angaben zum bisher verwendeten Umrichter, dessen Optionen sowie Informationen zur Applikation und verwendeter Kommunikationssysteme (z.B. USS, PROFIBUS, PROFINET). Die Eingabe erfolgt online über den Retrofit Kit Konfigurator. Für den Umbau an der Maschine sind je nach Applikation Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik zwingend erforderlich, die zusätzlich zum Kit von fachkundigen Experten eingebracht werden können. Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten finden Sie in den Unterlagen, die der Produktlieferung beigefügt sind. Für den laufenden Betrieb ist derService Schutz zur Abdeckungen von Abdeckungen von Servicefällen des neuen SINAMICS die optimale Ergänzung zum Retrofit Kit for Drives.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
Nachrüstsatz
Geeignet für:
Antriebe
Leistung:
0.12 kW
Nennspannung:
240 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Geschwindigkeitseinsteller, Geschwindigkeitsregler, Geschwindigkeitssteller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 540,90*
€ 616,26*
Frei Haus
ab € 547,61*
€ 622,09*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 743,17*
€ 828,62*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 825,81*
€ 910,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,95*
€ 1.084,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,42*
€ 1.059,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,69*
€ 1.020,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,15*
€ 1.000,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,81*
€ 982,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.