Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebskopf, Rollenstößel, Ø 13 mm, (H) 38.3 mm, für Serie 3SE51, 3SE5000-0AD02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antriebskopf, Rollenstößel, Ø 13 mm, (H) 38.3 mm, für Serie 3SE51, 3SE5000-0AD02
Antriebskopf, Rollenstößel, Ø 13 mm, (H) 38.3 mm, für Serie 3SE51, 3SE5000-0AD02
Artikel-Nr.:
     4502-80P7292
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE5000-0AD02-1AJ0
EAN/GTIN:
     4011209822153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51 Rollenstößel mit 3 mm Überhub Edelstahlrolle 13 mm funktionsfähig bei -40 °C Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen für extreme Umweltbedingungen bis -40 °C, z.B. in Windanlagen, in der Lebensmittelindustrie oder für Bahnanwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenstößel
Durchmesser:
13 mm
Geeignet für:
Serie 3SE51
Höhe:
38.3 mm
Zubehörart:
Antriebskopf
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, siemens antriebskopf, antriebskopf, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,91*
€ 20,87*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,49*
€ 22,83*
€ 5,46*
ab € 16,78*
€ 23,24*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,77*
€ 24,63*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,29*
€ 38,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.