Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisschalter, 2-polig, 1 Schließer + 1 Öffner, Kuppenstößel, Schraubanschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basisschalter, 2-polig, 1 Schließer + 1 Öffner, Kuppenstößel, Schraubanschluss,
Basisschalter, 2-polig, 1 Schließer + 1 Öffner, Kuppenstößel, Schraubanschluss,
Artikel-Nr.:
     4502-80P7550
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE5132-0CA00-1AC1
EAN/GTIN:
     4011209908673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Basisschalter für Positionsschalter 3SE513 Gehäuse Kunststoff nach EN 50041, 1 x (M20 x 1,5) 1S/1Ö Sprungkontakte vergoldet ohne Antriebskopf Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Betätiger:
Kuppenstößel
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.091 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, endlagenschalter siemens, mechanischer sicherheitsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Positionssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Positionsmesssystem, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,38*
€ 19,27*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,97*
€ 20,33*
€ 5,00*
ab € 15,99*
€ 23,00*
€ 3,90*
ab € 18,29*
€ 25,92*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,43*
€ 31,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56013SB54
ab € 19,88*
Zubehör
Siemens
3SX9926
ab € 3,94*
Zubehör
Siemens
3SY3127
ab € 11,25*
Zubehör
Siemens
3SY3027
ab € 4,13*
Zubehör
Siemens
3SY3110
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.