Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisschalter, 3-polig, 1 Schließer + 2 Öffner, Kuppenstößel, Schraubanschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basisschalter, 3-polig, 1 Schließer + 2 Öffner, Kuppenstößel, Schraubanschluss,
Basisschalter, 3-polig, 1 Schließer + 2 Öffner, Kuppenstößel, Schraubanschluss,
Artikel-Nr.:
     4502-80P7580
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE5132-0MA00
EAN/GTIN:
     4011209866782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Basisschalter für Positionsschalter 3SE513 Gehäuse Kunststoff nach EN 50041, 1 x (M20 x 1,5) 1S/2Ö Schleichkontakte mit mit Überschneidung ohne Antriebskopf Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Betätiger:
Kuppenstößel
Polzahl:
3-polig
Schaltfunktion:
1 Schließer + 2 Öffner
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.095 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, siemens positionsschalter kunststoff, leitungseinführung, siemens leitungseinführung, Automation, Fühler, Sensor, Positionssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Positionsmesssystem, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,60*
€ 21,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,99*
€ 21,38*
€ 5,00*
ab € 16,65*
€ 23,77*
€ 3,90*
ab € 19,07*
€ 26,92*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,51*
€ 32,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56013SB54
ab € 19,79*
Zubehör
Siemens
3SX9926
ab € 3,95*
Zubehör
Siemens
3SY3127
ab € 11,21*
Zubehör
Siemens
3SY3027
ab € 4,14*
Zubehör
Siemens
3SY3110
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.