Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelschalter, 1 Schließer + 1 Öffner, 22 mm, rund, weiß, 2-stufig, 90°, Aus-Ei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knebelschalter, 1 Schließer + 1 Öffner, 22 mm, rund, weiß, 2-stufig, 90°, Aus-Ei
Knebelschalter, 1 Schließer + 1 Öffner, 22 mm, rund, weiß, 2-stufig, 90°, Aus-Ei
Artikel-Nr.:
     4502-80P8374
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1150-2BF60-3MA0
EAN/GTIN:
     4011209956452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter siemens
Knebelschalter, beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Knebel, kurz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90°, 10:30h/13:30h, mit Halter, 1S, 1Ö, Federzuganschluss Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federzuganschluss
Anzahl der Stufen:
2
Ausführung:
Knebelschalter, 1 Schließer + 1 Öffner, 22 mm, rund, weiß
Nennspannung:
500 V
Schaltstellung:
Aus-Ein
Schaltstrom:
10 A
Schaltwinkel:
90 °
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, Befehls- und Meldegerät, Betätigungsteil, Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,58*
€ 21,84*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,11*
€ 23,15*
€ 5,00*
ab € 16,66*
€ 23,38*
€ 3,90*
ab € 18,93*
€ 26,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,63*
€ 30,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000AC160AA0
ab € 0,463*
Zubehör
Siemens
3SU19000AC810AA0
ab € 0,438*
Zubehör
Siemens
3SU19000AG100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Siemens
3SU19000AN100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Siemens
3SU19000DD700AA0
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.