Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelschalter, 1 Schließer + 1 Öffner, 22 mm, rund, rot, 2-stufig, 90°, Aus-Ein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knebelschalter, 1 Schließer + 1 Öffner, 22 mm, rund, rot, 2-stufig, 90°, Aus-Ein
Knebelschalter, 1 Schließer + 1 Öffner, 22 mm, rund, rot, 2-stufig, 90°, Aus-Ein
Artikel-Nr.:
     4502-80P8403
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1152-2BF20-1MA0
EAN/GTIN:
     4047621075891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter siemens
Knebelschalter, beleuchtet, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Knebel, kurz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90°, 10:30h/13:30h, mit Halter, 1S, 1Ö, LED rot, AC/DC 24V, Schraubanschluss Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Stufen:
2
Ausführung:
Knebelschalter, 1 Schließer + 1 Öffner, 22 mm, rund, rot
Nennspannung:
500 V
Schaltstellung:
Aus-Ein
Schaltstrom:
10 A
Schaltwinkel:
90 °
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.115 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, Befehls- und Meldegerät, Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,51*
€ 28,53*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,09*
€ 29,89*
€ 5,00*
ab € 22,92*
€ 31,42*
€ 3,90*
ab € 25,83*
€ 35,42*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,69*
€ 41,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000AC160AA0
ab € 0,463*
Zubehör
Siemens
3SU19000AC810AA0
ab € 0,438*
Zubehör
Siemens
3SU19000AG100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Siemens
3SU19000AN100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Siemens
3SU19000DD700AA0
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.