Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienungssatz, mit Bowdenzug 1,8 m, für 3VA51/52, 3VA61/62, 3VA9278-0CC40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bedienungssatz, mit Bowdenzug 1,8 m, für 3VA51/52, 3VA61/62, 3VA9278-0CC40
Bedienungssatz, mit Bowdenzug 1,8 m, für 3VA51/52, 3VA61/62, 3VA9278-0CC40
Bedienungssatz, mit Bowdenzug 1,8 m, für 3VA51/52, 3VA61/62, 3VA9278-0CC40
Artikel-Nr.:
     4502-80P9012
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA9278-0CC40
EAN/GTIN:
     4042949018964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter
Zubehör für Schalter und Taster
Schalterzubehör
Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb Bowdenzug einzeln Länge 1,8 m (72) Zubehör für: 3VA51/52- 3VA61/62 nur für den UL-markt nur für UL-applikationen nicht zugelassen für IEC SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bowdenzug 1,8 m
Geeignet für:
3VA51/52, 3VA61/62
Zubehörart:
Bedienungssatz
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.523 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,99*
€ 198,99*
€ 5,95*
ab € 162,66*
€ 199,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,18*
€ 202,24*
Frei Haus
ab € 169,42*
€ 207,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 204,58*
€ 249,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,03*
€ 296,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,74*
€ 294,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,58*
€ 243,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.