Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel, (L x B x H) 80 x 80 x 50 mm, für Drehantrieb 3VA11, 8UD1900-0SA00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagewinkel, (L x B x H) 80 x 80 x 50 mm, für Drehantrieb 3VA11, 8UD1900-0SA00
Montagewinkel, (L x B x H) 80 x 80 x 50 mm, für Drehantrieb 3VA11, 8UD1900-0SA00
Artikel-Nr.:
     4502-80P9185
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8UD1900-0SA00
EAN/GTIN:
     4042949420699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türkupplungsdrehantrieb
türkupplungsdrehantrieb siemens
türkupplungsdrehantrieb
Montagewinkel einzeln Zubehör für: Türkupplungsdrehantrieb und Seitenwanddrehantrieb 3VA11.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Geeignet für:
Drehantrieb 3VA11
Höhe:
50 mm
Länge:
80 mm
Zubehörart:
Montagewinkel
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.832 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,43*
€ 42,03*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,77*
€ 42,14*
€ 3,90*
ab € 32,48*
€ 43,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,77*
€ 50,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,50*
€ 60,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.