Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netztransformator, 100 VA, 230 V/218 V, 86 %, 4AM3442-4TN00-0EA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netztransformator, 100 VA, 230 V/218 V, 86 %, 4AM3442-4TN00-0EA0
Netztransformator, 100 VA, 230 V/218 V, 86 %, 4AM3442-4TN00-0EA0
Artikel-Nr.:
     4502-80P9484
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM3442-4TN00-0EA0
EAN/GTIN:
     4001869901336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Transformator Sitas- Phasen: 1- PN/PN(S6)(KVA): 0,1 /0,31- UPRI(V): 230+/-5%- USEC(V): 24- ISEC(A): 4,17- F(HZ): 50..60- Schaltgr./schirmw.: II0 /0- TA/ISOKL: 40 /B- IP00- Anschluss: Schraub-/flachsteck- Anschluss- Montage: Schrauben / Hutschiene- EN 61558-2-2, -2-6 UL/CSA-Recognized - Steuertransformator - Sicherheitstransformator. Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
100 VA
Breite:
86 mm
Höhe:
98 mm
Länge:
102 mm
Primärspannung:
242 V
Sekundärspannung (1):
230 V
Sekundärspannung (2):
218 V
Wirkungsgrad:
86 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,15*
€ 77,13*
€ 5,00*
ab € 69,52*
€ 84,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,36*
€ 86,76*
Frei Haus
ab € 73,32*
€ 89,18*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 80,33*
€ 97,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.