Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netztransformator, 250 VA, 500 V/475 V, 89 %, 4AM4042-5FT10-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netztransformator, 250 VA, 500 V/475 V, 89 %, 4AM4042-5FT10-0FA0
Netztransformator, 250 VA, 500 V/475 V, 89 %, 4AM4042-5FT10-0FA0
Artikel-Nr.:
     4502-80P9530
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM4042-5FT10-0FA0
EAN/GTIN:
     4001869904009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Transformator Sitas- Phasen: 1- PN/PN(S6)(KVA): 0,25 /0,85- UPRI(V): 500+/-5%- USEC(V): 230- ISEC(A): 1,09- F(HZ): 50..60- Schaltgr./schirmw.: II0 /0- TA/ISOKL: 40 /B- IP00- Anschluss: Schraub-/flachsteck- Anschluss- Montage: Schrauben / Hutschiene- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 UL/CSA-Recognized - Steuertransformator - Trenntransformator. Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
250 VA
Breite:
98 mm
Höhe:
106 mm
Länge:
118 mm
Primärspannung:
525 V
Sekundärspannung (1):
500 V
Sekundärspannung (2):
475 V
Wirkungsgrad:
89 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
3.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,19*
€ 127,53*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,54*
€ 133,07*
€ 5,46*
ab € 125,40*
€ 146,63*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,01*
€ 150,51*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 146,56*
€ 168,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.