Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netztransformator, 315 VA, 400 V/380 V, 9 %, 4AM4342-5AV00-0EA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netztransformator, 315 VA, 400 V/380 V, 9 %, 4AM4342-5AV00-0EA0
Netztransformator, 315 VA, 400 V/380 V, 9 %, 4AM4342-5AV00-0EA0
Artikel-Nr.:
     4502-80P9543
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM4342-5AV00-0EA0
EAN/GTIN:
     4001869902487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Transformator Sitas- Phasen: 1- PN/PN(S6)(KVA): 0,315 /1,12- UPRI(V): 400+/-5%- USEC(V): 42- ISEC(A): 7,5- F(HZ): 50..60- Schaltgr./schirmw.: II0 /0- TA/ISOKL: 40 /B- IP00- Anschluss: Schraub-/flachsteck- Anschluss- Montage: Schrauben- EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-Recognized - Steuertransformator - Sicherheitstransformator. Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
315 VA
Breite:
107 mm
Höhe:
111 mm
Länge:
120 mm
Primärspannung:
420 V
Sekundärspannung (1):
400 V
Sekundärspannung (2):
380 V
Wirkungsgrad:
9 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
4.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 130,62*
€ 151,47*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,36*
€ 152,71*
Frei Haus
ab € 143,96*
€ 166,11*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,76*
€ 170,99*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 168,46*
€ 193,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.