Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netztransformator, 315 VA, 500 V/475 V, 9 %, 4AM4342-5FT10-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netztransformator, 315 VA, 500 V/475 V, 9 %, 4AM4342-5FT10-0FA0
Netztransformator, 315 VA, 500 V/475 V, 9 %, 4AM4342-5FT10-0FA0
Artikel-Nr.:
     4502-80P9545
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM4342-5FT10-0FA0
EAN/GTIN:
     4001869904016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Transformator Sitas- Phasen: 1- PN/PN(S6)(KVA): 0,315 /1,12- UPRI(V): 500+/-5%- USEC(V): 230- ISEC(A): 1,37- F(HZ): 50..60- Schaltgr./schirmw.: II0 /0- TA/ISOKL: 40 /B- IP00- Anschluss: Schraub-/flachsteck- Anschluss- Montage: Schrauben- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized - Steuertransformator - Trenntransformator. Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
315 VA
Breite:
107 mm
Höhe:
111 mm
Länge:
120 mm
Primärspannung:
525 V
Sekundärspannung (1):
500 V
Sekundärspannung (2):
475 V
Wirkungsgrad:
9 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
4.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,43*
€ 155,12*
Frei Haus
ab € 145,01*
€ 170,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,56*
€ 174,08*
Frei Haus
ab € 152,82*
€ 179,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 163,84*
€ 192,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.