Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netztransformator, 400 VA, 400 V/380 V, 91 %, 4AM4642-5AT10-0FB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netztransformator, 400 VA, 400 V/380 V, 91 %, 4AM4642-5AT10-0FB1
Netztransformator, 400 VA, 400 V/380 V, 91 %, 4AM4642-5AT10-0FB1
Artikel-Nr.:
     4502-80P9558
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM4642-5AT10-0FB1
EAN/GTIN:
     4001869909882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Transformator Sitas- Phasen: 1- PN/PN(S6)(KVA): 0,4 /1,44- UPRI(V): 400+/-5%- USEC(V): 230- ISEC(A): 1,739- F(HZ): 50..60- Schaltgr./schirmw.: II0 /0- TA/ISOKL: 40 /B- IP00- ANSCHLUSS: CAGE-CLAMP- MONTAGE: Hutschiene- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized - Steuertransformator - Trenntransformator. Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
400 VA
Breite:
122 mm
Höhe:
121 mm
Länge:
114 mm
Primärspannung:
420 V
Sekundärspannung (1):
400 V
Sekundärspannung (2):
380 V
Wirkungsgrad:
91 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
5.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 172,38*
€ 209,71*
Frei Haus
ab € 193,56*
€ 230,75*
Frei Haus
ab € 206,11*
€ 243,56*
€ 5,95*
ab € 206,94*
€ 244,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 221,07*
€ 261,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,63*
€ 311,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,94*
€ 303,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.