Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netztransformator, 2500 VA, 400 V/380 V, 96 %, 4AM6542-5AT10-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netztransformator, 2500 VA, 400 V/380 V, 96 %, 4AM6542-5AT10-0FA0
Netztransformator, 2500 VA, 400 V/380 V, 96 %, 4AM6542-5AT10-0FA0
Artikel-Nr.:
     4502-80P9637
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM6542-5AT10-0FA0
EAN/GTIN:
     4001869902067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Transformator Sitas- Phasen: 1- PN/PN(S6)(KVA): 2,5 /13,3- UPRI(V): 400+/-5%- USEC(V): 230- ISEC(A): 10,9- F(HZ): 50..60- Schaltgr./schirmw.: II0 /0- TA/ISOKL: 40 /B- IP00- Anschluss: Schraub-/flachsteck- Anschluss- Montage: Schrauben- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized - Steuertransformator - Trenntransformator. Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
2500 VA
Breite:
194 mm
Höhe:
180 mm
Länge:
178 mm
Primärspannung:
420 V
Sekundärspannung (1):
400 V
Sekundärspannung (2):
380 V
Wirkungsgrad:
96 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
29 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 653,81*
€ 738,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,27*
€ 749,18*
Frei Haus
ab € 734,44*
€ 799,14*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 761,78*
€ 827,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 831,23*
€ 909,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,49*
€ 1.082,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,81*
€ 1.081,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,88*
€ 1.054,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,37*
€ 1.028,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,23*
€ 989,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.