Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator, 8 VA, 8 V/12 V, 4AC3208-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingeltransformator, 8 VA, 8 V/12 V, 4AC3208-1
Klingeltransformator, 8 VA, 8 V/12 V, 4AC3208-1
Artikel-Nr.:
     4502-80P9672
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AC3208-1
EAN/GTIN:
     4001869438849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
MF-R Sicherung
Resettables
Klingeltransformator, 8VA Primär 230-240V AC, 50Hz, Sekundär 8V, 12V AC mit PTC-Sicherung, 2TE++ Klingeltransformatoren zum Ansteuern von Klingeln, Gongs, Türöffnern oder Fernschalter. Die typische Anwendung dieser Klingeltransformatoren ist die Kurzzeitnutzung, wie sie bei Klingeln, Gongs, Türöffnern oder Fernschaltern im Wohnbau auftritt. Die Sekundärbemessungsspannungen reichen von AC 4 V bis 24 V. Siemens Klingeltransformatoren sind durch einen PTC-Widerstand gegen Kurzschluss oder mäßige Überlast geschützt. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Klingeltrafos füralle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Features * Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik * Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz * Integrierter Kurzschluß und Überlastschutz * Optimale Technik für sichere Spannungsversorgung für Ihre Sicherheit
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
8 VA
Breite:
36 mm
Höhe:
64 mm
Länge:
90 mm
Primärspannung:
230/240 V
Sekundärspannung (1):
8 V
Sekundärspannung (2):
12 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.377 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,05*
€ 36,63*
€ 5,46*
ab € 28,88*
€ 37,88*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,23*
€ 39,46*
€ 3,90*
ab € 30,55*
€ 39,84*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,16*
€ 47,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.