Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler für Transformatorsternpunkt, (B x H x T) 90 x 61 x 140 mm, 3VW9011-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromwandler für Transformatorsternpunkt, (B x H x T) 90 x 61 x 140 mm, 3VW9011-
Stromwandler für Transformatorsternpunkt, (B x H x T) 90 x 61 x 140 mm, 3VW9011-
Artikel-Nr.:
     4502-80P9678
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VW9011-0GF30
EAN/GTIN:
     4042949063414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandler für Transformatorsternpunkt G_ret - Ground Return 100A Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 Zubehör und Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A. ( auch 3VA27 - 1600A) Das Zubehör und die Ersatzteile des offenen Leistungsschalters 3WL10 sind einfach austauschbar und können jederzeit nachgerüstet werden. Features * Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten durch modularen Aufbau * RoHS-konform * Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stromwandler
Breite:
90 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
140 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
1.139 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler siemens, aufsteckstromwandler, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 476,39*
€ 534,68*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 461,21*
€ 535,25*
Frei Haus
ab € 478,14*
€ 540,01*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,99*
€ 597,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 596,32*
€ 657,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,65*
€ 782,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,41*
€ 769,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,53*
€ 749,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,00*
€ 734,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,32*
€ 709,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.