Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Mantelleitung, 2 x 1,5 mm², für LED Leuchten, 8MR2210-1C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AC-Mantelleitung, 2 x 1,5 mm², für LED Leuchten, 8MR2210-1C
AC-Mantelleitung, 2 x 1,5 mm², für LED Leuchten, 8MR2210-1C
Artikel-Nr.:
     4502-80P9950
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR2210-1C
EAN/GTIN:
     4001869475639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
Abbildung kann abweichen. Zubehör Leuchte LED 025 AC-Mantelleitung 2x 1,5mm² m. Buchse und Stecker, VDE Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen. Das Portfolio reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten. Alternativ können in Betriebsräumen belüftete Schränke, bei welchen die Systemklimatisierung durch natürliche Konvektion sichergestellt wird, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kupplung/Stecker
Ausführung:
2 x 1,5 mm²
Geeignet für:
LED Leuchten
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
AC-Mantelleitung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.117 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 12,35*
€ 17,83*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,71*
€ 18,32*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,23*
€ 19,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.