Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F Stecker 75 Ω, RG-161, RG-179, RG-187, Belden 9221, Lötanschluss, gerade, 22211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F Stecker 75 Ω, RG-161, RG-179, RG-187, Belden 9221, Lötanschluss, gerade, 22211
F Stecker 75 Ω, RG-161, RG-179, RG-187, Belden 9221, Lötanschluss, gerade, 22211
Artikel-Nr.:
     4502-81F1010
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     222113
EAN/GTIN:
     4099889832402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer
Development Board
Discovery-Board
Entwicklungsboard
RF-Steckverbinder, 222113, Amphenol RF RF-Steckverbinder, F-Typ gerade Crimpstecker für RG-179, RG-187, 75 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Kabelgruppe:
RG-161, RG-179, RG-187, Belden 9221
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
F
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,70*
100
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,12*
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 2,14*
1 Tag
188
1
€ 14,99*
ab € 1,04*
€ 2,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Habia Cable
3000017990
ab € 2,63*
Zubehör
Habia Cable
3000018700
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.