| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-81F1051 Herst.-Nr.: 202102 EAN/GTIN: 4099889854145 |
| | |
|
| | |
| 202102 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 202102 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 202102 lautet: N Cap for Female Connector, With Chain Weitere Informationen zu Amphenol RF 202102 *Product Description: N Cap for Female Connector, With Chain *Product Type: Accessories *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex Weitere Informationen: | | Geeignet für: | N-Buchse | Steckverbinder: | N | Zubehörart: | Schutzkappe | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,09* | € 2,60* | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 2,13* | € 2,65* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,17* | € 3,86* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,74* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 260,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|