Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, AMC-Stecker (abgewinkelt) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 0.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, AMC-Stecker (abgewinkelt) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 0.8
Koaxialkabel, AMC-Stecker (abgewinkelt) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 0.8
Artikel-Nr.:
     4502-81F1083
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     A-1PA-081-100B2
EAN/GTIN:
     4099891088477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel
A-1PA-081-100B2 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt A-1PA-081-100B2 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt A-1PA-081-100B2 lautet: AMC Right Angle Plug to AMC Right Angle Plug on 0.81 mm Micro-cable, 100 mm Weitere Informationen zu Amphenol RF A-1PA-081-100B2 *Product Description: AMC Right Angle Plug to AMC Right Angle Plug on 0.81 mm Micro-cable, 100 mm *Product Type: Cable Assemblies *Product Status: Active *Brand: Amphenol RF Technische Informationen von Amphenol RF A-1PA-081-100B2 *Cable Type: 0.81 mm *Connector 1 Type: AMC *Connector 1 Part Number: AMC Cable Plug *Connector 1 Style: R/A Plug *Connector 2 Type: AMC *Connector 2 Part Number: AMC Cable Plug *Connector 2 Style: R/A Plug *Impedance (Ohms): 50 *Length: 3.94 in (100mm)
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
AMC-Stecker (abgewinkelt)
Anschluss (2):
AMC-Stecker (abgewinkelt)
Farbe der Isolation:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kabel:
0.81 mm Micro-Cable
Kabellänge:
100 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Koaxial-Verbindungskabel, Koaxial-Verbindungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,52*
1
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 4,56*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,03*
€ 6,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 352,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
A-1JB
ab € 0,385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.