| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-81F1084 Herst.-Nr.: 202102-10 EAN/GTIN: 4099889854176 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 202102-10 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 202102-10 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 202102-10 lautet: N Cap for Female Connector Weitere Informationen zu Amphenol RF 202102-10 *Product Description: N Cap for Female Connector *Product Type: Accessories *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex Technische Informationen von Amphenol RF 202102-10 *Body Finish: White Bronze *Body Material: Brass *Gender: Plug *Chain: Without Chain *Impedance (Ohms): 50 *Insulator Material: PTFE *Min. Temp. (Celsius): -65 *Max. Temp. (Celsius): 165 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | N-Buchse | Steckverbinder: | N | Zubehörart: | Schutzkappe | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,07* | € 2,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,11* | € 2,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2,06* | € 4,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 1,96* | € 4,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 25,00* | ab € 2,90* | € 5,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 255,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|