Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF 132331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol RF 132331
Amphenol RF 132331
Artikel-Nr.:
     4502-81F1124
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132331
EAN/GTIN:
     4099889854947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
132331 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 132331 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 132331 lautet: SMA Shorting Plug Weitere Informationen zu Amphenol RF 132331 *Product Description: SMA Shorting Plug *Product Type: Accessories *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex
Weitere Informationen:
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder:
SMA
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,86*
1
€ 8,95*
ab € 2,89*
€ 4,59*
1 Tag
293
1
€ 14,99*
ab € 2,82*
€ 6,22*
1
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 6,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 386,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.