Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Koaxialinstallationskabel
>
HF-Kabel
>
Artikel
Koaxialkabel, AMC-Stecker (abgewinkelt) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-81F1160
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
A-1PA-113-050B2
EAN/GTIN:
4099891088606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel
A-1PA-113-050B2 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt A-1PA-113-050B2 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt A-1PA-113-050B2 lautet: AMC Right Angle Plug to AMC Right Angle Plug on 1.13 mm Micro-cable, 50 mm Weitere Informationen zu Amphenol RF A-1PA-113-050B2 *Product Description: AMC Right Angle Plug to AMC Right Angle Plug on 1.13 mm Micro-cable, 50 mm *Product Type: Cable Assemblies *Product Status: Active *Brand: Amphenol RF Technische Informationen von Amphenol RF A-1PA-113-050B2 *Cable Type: 1.13 mm *Connector 1 Type: AMC *Connector 1 Part Number: AMC Cable Plug *Connector 1 Style: R/A Plug *Connector 2 Type: AMC *Connector 2 Part Number: AMC Cable Plug *Connector 2 Style: R/A Plug *Impedance (Ohms): 50 *Length: 1.97 in (50mm)
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
AMC-Stecker (abgewinkelt)
Anschluss (2):
AMC-Stecker (abgewinkelt)
Farbe der Isolation:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kabel:
1.13 mm Micro-Cable
Kabellänge:
50 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe:
Kabel
,
Leitung
,
Kabelkonfektion
,
Konfektionierte Kabel
,
Konfektionierte Leitung
,
Anschlusskabel
,
Anschlussleitung
,
Verbindungskabel
,
Verbindungsleitung
,
Koaxial-Verbindungskabel
,
Koaxial-Verbindungsleitung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 4,76*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 5,19*
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,92*
€ 6,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 476,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol RF Buchse Koaxialsteckverbinder UHF-Steckverbinder, SMD, Löt-Anschluss, für Mikro-Koaxial-Kabel, 50Ω,
Amphenol
A-1JB
ab € 0,366*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen