Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse 75 Ω, Belden 1855A, Belden 4855R, Belden 4855P, Crimpanschluss, gerad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Buchse 75 Ω, Belden 1855A, Belden 4855R, Belden 4855P, Crimpanschluss, gerad
BNC Buchse 75 Ω, Belden 1855A, Belden 4855R, Belden 4855P, Crimpanschluss, gerad
BNC Buchse 75 Ω, Belden 1855A, Belden 4855R, Belden 4855P, Crimpanschluss, gerad
Artikel-Nr.:
     4502-81F1174
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     112568
EAN/GTIN:
     4099889833621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
RF-Steckverbinder, 112568, Amphenol RF RF-Steckverbinder, BNC gerade Crimpbuchse für RG-180, RG-195, B1855A, B8218, 75 Ω, Bulkhead
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Kabelgruppe:
Belden 1855A, Belden 4855R, Belden 4855P
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt fci, buchsenkontakt, bnc steckverbinder buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 5,84*
1
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 7,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 584,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.