Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, AMC-Stecker (abgewinkelt) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, AMC-Stecker (abgewinkelt) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.1
Koaxialkabel, AMC-Stecker (abgewinkelt) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.1
Artikel-Nr.:
     4502-81F1217
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     A-1PA-113-200B2
EAN/GTIN:
     4099891088859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
A-1PA-113-200B2 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt A-1PA-113-200B2 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt A-1PA-113-200B2 lautet: AMC Right Angle Plug to AMC Right Angle Plug on 1.13 mm Micro-cable, 200 mm Weitere Informationen zu Amphenol RF A-1PA-113-200B2 *Product Description: AMC Right Angle Plug to AMC Right Angle Plug on 1.13 mm Micro-cable, 200 mm *Product Type: Cable Assemblies *Product Status: Active *Brand: Amphenol RF Technische Informationen von Amphenol RF A-1PA-113-200B2 *Cable Type: 1.13 mm *Connector 1 Type: AMC *Connector 1 Part Number: AMC Cable Plug *Connector 1 Style: R/A Plug *Connector 2 Type: AMC *Connector 2 Part Number: AMC Cable Plug *Connector 2 Style: R/A Plug *Impedance (Ohms): 50 *Length: 7.87 in (200mm)
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
AMC-Stecker (abgewinkelt)
Anschluss (2):
AMC-Stecker (abgewinkelt)
Farbe der Isolation:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kabel:
1.13 mm Micro-Cable
Kabellänge:
200 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 6,09*
1
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 7,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 609,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.