Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 75 Ω, BNC-Buchse auf BNC-Buchse, gerade, 031-220N-75RFX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 75 Ω, BNC-Buchse auf BNC-Buchse, gerade, 031-220N-75RFX
Koaxial-Adapter, 75 Ω, BNC-Buchse auf BNC-Buchse, gerade, 031-220N-75RFX
Artikel-Nr.:
     4502-81F1231
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-220N-75RFX
EAN/GTIN:
     4099889850338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc
031-220N-75RFX von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 031-220N-75RFX von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 031-220N-75RFX lautet: Adapter, BNC Jack to BNC Jack, Bulkhead, 75 ohm Weitere Informationen zu Amphenol RF 031-220N-75RFX *Product Description: Adapter, BNC Jack to BNC Jack, Bulkhead, 75 ohm *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol RF Technische Informationen von Amphenol RF 031-220N-75RFX *Orientation: Straight *Impedance (Ohms): 75 *Adapter Side 1: BNC *Side 1 Gender: Jack *Adapter Side 2: BNC *Side 2 Gender: Jack *Body Finish: Nickel *Body Material: Brass *Contact Finish: Gold *Contact Material: Phosphor Bronze *Insulator Material: Delrin *Max Frequency (GHz): 4 *Mounting Feature: Bulkhead *Min. Temp. (Celsius): -65 *Max. Temp. (Celsius): 165
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
BNC-Buchse
Steckverbinder:
BNC-Buchse
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 7,97*
1
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 9,06*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 7,85*
€ 13,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 199,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Johnson
142-0000-005
ab € 556,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.