Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 172195


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 172195
N Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 172195
Artikel-Nr.:
     4502-81F1365
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     172195
EAN/GTIN:
     4099889834512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
n steckverbinder
RF-Steckverbinder, 172195, Amphenol RF RF-Steckverbinder, N-Typ gerade Buchse, flache Lasche, 50 Ω, 4-Loch-Flansch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
N
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 11,02*
1
€ 6,90*
ab € 6,45*
€ 12,63*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 9,29*
€ 16,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.102,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
172306
ab € 2,46*
Zubehör
Amphenol
47-10150
ab € 90,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.