Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker 50 Ω, Belden 7810A, Belden 8214, Belden 9913, Crimpanschluss, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker 50 Ω, Belden 7810A, Belden 8214, Belden 9913, Crimpanschluss, gerade
BNC Stecker 50 Ω, Belden 7810A, Belden 8214, Belden 9913, Crimpanschluss, gerade
Artikel-Nr.:
     4502-81F1410
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     112563
EAN/GTIN:
     4099889834659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
RF-Steckverbinder, 112563, Amphenol RF RF-Steckverbinder, BNC gerade Crimpstecker für LMR-400, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
Belden 7810A, Belden 8214, Belden 9913
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 8,40*
1
€ 8,95*
ab € 6,37*
€ 9,57*
1
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 10,17*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,91*
€ 11,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 840,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B9073D1-ND3G-50
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.