Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA Buchse 50 Ω, RG-402, Belden 1673A, Lötanschluss, gerade, 132108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Buchse 50 Ω, RG-402, Belden 1673A, Lötanschluss, gerade, 132108
SMA Buchse 50 Ω, RG-402, Belden 1673A, Lötanschluss, gerade, 132108
Artikel-Nr.:
     4502-81F1413
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132108
EAN/GTIN:
     4099889834680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
RF-Steckverbinder, 132108, Amphenol RF RF-Steckverbinder, SMA gerade Lötbuchse für .141 Semi-Rigid, 50 Ω, 4-Loch-Flansch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-402, Belden 1673A
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
SMA
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 10,15*
1
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 11,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.015,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.