Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 132136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 132136
SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 132136
Artikel-Nr.:
     4502-81F1505
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132136
EAN/GTIN:
     4099889835182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
RF-Steckverbinder, 132136, Amphenol RF RF-Steckverbinder, SMA rechtwinkliger Leiterplattenbuchse, Durchgangsbohrung, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
abgewinkelt
Impedanz:
50 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
SMA
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 10,83*
100
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 10,85*
1 Tag
776
1
€ 14,99*
ab € 6,44*
€ 13,32*
1
€ 6,90*
ab € 7,09*
€ 14,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.083,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
901-9876-RFX
ab € 3,14*
Zubehör
Amphenol
901-9894-RFX
ab € 8,16*
Zubehör
Amphenol
132360
ab € 2,59*
Zubehör
Amphenol
132113
ab € 3,52*
Zubehör
Amphenol
132114
ab € 3,02*
Zubehör
Amphenol
RSMA1111A1-3GT50G-1-50
ab € 2,56*
Zubehör
Amphenol
132168
ab € 6,54*
Zubehör
Amphenol
SMA5071A1-3GT50G-50
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.