Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC Buchse 50 Ω, RG-405, Belden 1671A, Lötanschluss, gerade, 122389


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC Buchse 50 Ω, RG-405, Belden 1671A, Lötanschluss, gerade, 122389
TNC Buchse 50 Ω, RG-405, Belden 1671A, Lötanschluss, gerade, 122389
Artikel-Nr.:
     4502-81F1540
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     122389
EAN/GTIN:
     4099889835489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
RF-Steckverbinder, 122389, Amphenol RF RF-Steckverbinder, TNC gerade Lötbuchse für .085 Semi-Rigid, 50 Ω, 4-Loch-Flansch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-405, Belden 1671A
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
TNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 7,27*
1
€ 6,90*
ab € 4,58*
€ 8,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 727,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.