Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, RP-TNC-Stecker auf SMA-Buchse, gerade, 242105RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, RP-TNC-Stecker auf SMA-Buchse, gerade, 242105RP
Koaxial-Adapter, 50 Ω, RP-TNC-Stecker auf SMA-Buchse, gerade, 242105RP
Artikel-Nr.:
     4502-81F1566
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242105RP
EAN/GTIN:
     4099889850765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter R-TNC
Adapter RP-TNC
R-TNC Adapter
RP-TNC Adapter
242105RP von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 242105RP von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 242105RP lautet: Adapter, SMA Jack to TNC RP Plug Weitere Informationen zu Amphenol RF 242105RP *Product Description: Adapter, SMA Jack to TNC RP Plug *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex Technische Informationen von Amphenol RF 242105RP *Orientation: Straight *Impedance (Ohms): 50 *Adapter Side 1: SMA *Side 1 Gender: Jack *Adapter Side 2: RP-TNC *Side 2 Gender: Plug *Body Finish: Gold *Body Material: Brass *Contact Finish: Gold *Contact Material: Phosphor Bronze *Insulator Material: PTFE *Max Frequency (GHz): 11 *Min. Temp. (Celsius): -65 *Max. Temp. (Celsius): 165
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
SMA-Buchse
Steckverbinder:
RP-TNC-Stecker
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, Adapter TNC, TNC Adapter, TNC Steckverbinder, adapter r-tnc, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 22,29*
2 Tage
227
1
€ 14,99*
ab € 17,40*
€ 22,92*
1
€ 8,95*
ab € 17,64*
€ 27,40*
1
€ 6,90*
ab € 17,83*
€ 33,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 557,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP-19-40-1 TGN
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.