| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-81F1608 Herst.-Nr.: 083-168 EAN/GTIN: 4099889850857 |
| | |
|
| | |
| 083-168 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 083-168 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 083-168 lautet: RF Connector, UG-176/U, UHF Reducing Adapter for RG-59 Weitere Informationen zu Amphenol RF 083-168 *Product Description: RF Connector, UG-176/U, UHF Reducing Adapter for RG-59 *Product Type: Connectors *Product Series: UHF *Product Status: Active *Brand: Amphenol RF Technische Informationen von Amphenol RF 083-168 *Gender: Plug *Orientation: Straight *Termination Style: Cable - Crimp *Impedance (Ohms): Non-Constant *Body Finish: Nickel *Body Material: Brass *Cable Group: E *Cable Type: Belden 8241, Belden 8263, Belden 8279, Belden 9209, RG-140, RG-210, RG-59, RG-59B, RG-62 *Coupling Mechanism: Threaded *Max Frequency (GHz): 0.3 *Polarity: Standard *Thread Direction: Standard *Min. Temp. (Celsius): -65 *Max. Temp. (Celsius): 165 *Mating Cycles: 500 *Military Part Number: UG-176/U Weitere Informationen: | | Geeignet für: | RG-59 | Steckverbinder: | UG-176/U | Zubehörart: | Reduzierschraube | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 8,45* | € 10,64* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,01* | € 12,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.064,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|