| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-81F1634 Herst.-Nr.: 082-5589-RFX EAN/GTIN: 4099889835960 |
| | |
|
| | |
| RF-Steckverbinder, 082-5589-RFX, Amphenol RF RF-Steckverbinder, N-Typ gerade Twinax-Klemmenstecker für Belden 9207 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Bauform: | gerade | Kontaktanschluss: | Lötanschluss | Kontaktmaterial: | Messing | Steckverbinder: | Twinax | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 9,25* | € 12,13* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 7,55* | € 12,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,05* | € 16,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 303,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|