| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-81F1682 Herst.-Nr.: 242156 EAN/GTIN: 4099889851045 |
| | |
|
| | |
| 242156 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 242156 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 242156 lautet: Adapter, F Jack to N Plug Weitere Informationen zu Amphenol RF 242156 *Product Description: Adapter, F Jack to N Plug *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex Weitere Informationen: | | Bauform: | gerade | Impedanz: | 50 Ω | Steckverbinder (Ausgang): | F-Buchse | Steckverbinder: | N-Stecker | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, adapter f-stecker, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,84* | € 14,84* | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,53* | € 19,66* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 12,35* | € 23,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 196,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|