Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twinax Stecker 50 Ω, RG-108, RG-108A, Lötanschluss, gerade, 031-224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twinax Stecker 50 Ω, RG-108, RG-108A, Lötanschluss, gerade, 031-224
Twinax Stecker 50 Ω, RG-108, RG-108A, Lötanschluss, gerade, 031-224
Artikel-Nr.:
     4502-81F1700
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-224
EAN/GTIN:
     4099889836219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
LWL Steckverbinder
Twinax
RF-Steckverbinder, 031-224, Amphenol RF RF-Steckverbinder, BNC gerade Twinax-Klemmstecker für RG-108A, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-108, RG-108A
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
Twinax
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Twinax Steckverbinder, bnc steckverbinder amphenol, twinax, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 12,30*
€ 15,19*
1
€ 8,95*
ab € 11,87*
€ 20,72*
1
€ 5,90*
ab € 11,12*
€ 22,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.519,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.