Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, TNC-Stecker auf N-Buchse, gerade, 242131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, TNC-Stecker auf N-Buchse, gerade, 242131
Koaxial-Adapter, 50 Ω, TNC-Stecker auf N-Buchse, gerade, 242131
Artikel-Nr.:
     4502-81F1701
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242131
EAN/GTIN:
     4099889851083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adapter TNC
242131 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 242131 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 242131 lautet: Adapter, N Jack to TNC Plug Weitere Informationen zu Amphenol RF 242131 *Product Description: Adapter, N Jack to TNC Plug *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
N-Buchse
Steckverbinder:
TNC-Stecker
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: TNC Adapter, TNC Steckverbinder, adapter tnc, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 18,80*
1
€ 6,90*
ab € 11,84*
€ 22,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 470,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.