Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, BNC-Buchse auf BNC-Buchse, gerade, 031-220H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, BNC-Buchse auf BNC-Buchse, gerade, 031-220H
Koaxial-Adapter, 50 Ω, BNC-Buchse auf BNC-Buchse, gerade, 031-220H
Koaxial-Adapter, 50 Ω, BNC-Buchse auf BNC-Buchse, gerade, 031-220H
Artikel-Nr.:
     4502-81F1716
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-220H
EAN/GTIN:
     4099889851120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
bnc adapter gerade
adapter bnc
031-220H von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 031-220H von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 031-220H lautet: RF Adapter, UG-492A/U, BNC Jack to BNC Jack, Pressurized, Bulkhead, 50 ohm Weitere Informationen zu Amphenol RF 031-220H *Product Description: RF Adapter, UG-492A/U, BNC Jack to BNC Jack, Pressurized, Bulkhead, 50 ohm *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol RF Technische Informationen von Amphenol RF 031-220H *Orientation: Straight *Impedance (Ohms): 50 *Adapter Side 1: BNC *Side 1 Gender: Jack *Adapter Side 2: BNC *Side 2 Gender: Jack *Body Finish: Nickel *Body Material: Brass *Contact Finish: Silver *Contact Material: Beryllium Copper *Insulator Material: PTFE *Max Frequency (GHz): 4 *Mounting Feature: Bulkhead *Min. Temp. (Celsius): -65 *Max. Temp. (Celsius): 165 *Military Part Number: UG-492A/U
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
BNC-Buchse
Steckverbinder:
BNC-Buchse
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amphenol bnc adapter, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 11,71*
1
€ 5,95*
ab € 8,46*
€ 12,72*
1
€ 8,95*
ab € 11,79*
€ 15,12*
1
€ 6,90*
ab € 10,02*
€ 16,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 292,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.